80X100X10 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413095
Rubix:1062494
Hersteller:40413095
80X100X10 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 80X100X10 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX7


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 75 FKM 585

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite10 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
59,33 exkl. MwSt.
/ Stück
70,60 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
59,33 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
59,32 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
35,35 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
31,70 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
28,85 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
26,13 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
23,35 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
19,66 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std