48X62X8 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA

20353

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67020369
Rubix:499317
Hersteller:67020369
48X62X8 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser48 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 48X62X8 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Innendurchmesser48 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite8 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,95 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
7,52 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
5,53 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
4,70 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,88 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
3,57 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,35 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,82 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
2,64 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
2,61 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
2,59 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar