Referenzen
Dichtomatik:67062142
Rubix:141190
Hersteller:67062142


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 7,5 mm |
Produktdetails : V 35 A FKM 60 V-Ring
V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std