40X55X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL05

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413771
Rubix:28969
Hersteller:40413771
40X55X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL05

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X55X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB3SL05


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite6 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
15,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,06 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
15,18 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
9,04 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
8,11 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
7,38 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
6,69 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,97 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,03 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
4,31 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std