60X90X10 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU5X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411368
Rubix:29894
Hersteller:40411368
60X90X10 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU5X2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60X90X10 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU5X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
21,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,16 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
21,15 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
12,60 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
11,30 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
10,28 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
9,32 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
8,32 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
7,01 € exkl. MwSt. / Stück