100X130X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:389698
Rubix:30586
Hersteller:389698
100X130X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 100X130X12 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite12 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
73,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,95 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
73,91 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
73,92 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
44,04 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
39,49 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
35,94 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
32,56 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
29,08 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
24,49 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std