70X90X5.5 VRM01 NBR 70 Axialdichtung VRM01
Axial-Wellendichtring (VRM 01 NBR 70)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67174158
Rubix:36708
Hersteller:67174158


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 70X90X5.5 VRM01 NBR 70 Axialdichtung VRM01
Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.
Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std