Referenzen
Dichtomatik:49404463
Rubix:29853
Hersteller:49404463


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : 60X80X10 WA FKM 80 Wellendichtring WA
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fepm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std