40X55X7 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2

Simmerring B1

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412232
Rubix:28970
Hersteller:40412232
40X55X7 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X55X7 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,58 exkl. MwSt.
/ Stück
17,35 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
14,58 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
14,57 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
8,68 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
8,69 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
7,79 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
7,09 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
6,42 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,74 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,83 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
4,14 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std