42X62X8 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412642
Rubix:29153
Hersteller:40412642

Produktdetails : 42X62X8 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std