160X190X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7

Simmerring B2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411959
Rubix:30987
Hersteller:40411959
160X190X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 160X190X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2U7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
85,15 exkl. MwSt.
/ Stück
101,33 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
85,15 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
50,74 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
45,49 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
41,41 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
37,51 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
33,51 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std