33X45X7 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Radialwellendichtring WA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49383689
Rubix:28661
Hersteller:49383689

Dokumente
Produktdetails : 33X45X7 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Radialwellendichtring in Standardausführung nach DIN 3760 mit einem Elastomer-Außenmantel, der einen Metalleinsatz überdeckt, sowie einer federbelasteten Dichtlippe. Zusätzlich ist die Standardausführung mit einer luftseitigen Schutzlippe (WAS) lieferbar.
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std