38X55X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412641
Rubix:1049494
Hersteller:40412641

Produktdetails : 38X55X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 75 FKM 585
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,04 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
103,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen