35X45X4 WAOK NBR 70 Wellendichtring WAOK
Lippenring (W A OK NBR 70 GRUEN GS)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67022084
Rubix:141361
Hersteller:67022084

Dokumente
Produktdetails : 35X45X4 WAOK NBR 70 Wellendichtring WAOK
Der WA ist ein einseitig radial wirkender Dichtring für rotierende oder schwenkende Wellen und optional mit einer Schutzlippe (WAS) auf der dem Fluid gegenüberliegenden Seite erhältlich, um ein Eindringen von Schmutz von außen zu verhindern.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit versenkter metallarmatur ohne feder |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std