120X140X13 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA

20353

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67020447
Rubix:499673
Hersteller:67020447
120X140X13 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser350 mm
Außendurchmesser380 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 120X140X13 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht116 g
Innendurchmesser350 mm
Außendurchmesser380 mm
Breite16 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
16,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,32 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
16,24 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
16,23 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
13,74 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
11,63 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
10,99 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
9,83 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
9,22 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
8,14 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
7,60 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
7,06 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar