24X40X7 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB SL 24,00 40,00 7,00 902
Rubix:3224731
Hersteller:432530

Produktdetails : 24X40X7 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.483,68 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.765,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
