125X150X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412166
Rubix:30782
Hersteller:40412166
125X150X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser125 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 125X150X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser125 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
47,17 exkl. MwSt.
/ Stück
56,13 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
47,17 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
28,11 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
25,20 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
22,94 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
20,78 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
18,56 exkl. MwSt. / Stück