60X110X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413049
Rubix:29912
Hersteller:40413049
60X110X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60X110X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
27,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,55 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
27,35 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
27,36 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
16,30 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
14,62 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
13,31 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
12,05 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
10,77 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
9,06 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std