100X150X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411410
Rubix:30601
Hersteller:40411410


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 100X150X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std