80X170X13 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU5X2 80,00 170,00 13,00 902
Rubix:3225254
Hersteller:49326934


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 80X170X13 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort