80X100X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1F UD4 SL
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412439
Rubix:863872
Hersteller:40412439


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 80X100X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1F UD4 SL
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std