130X160X12 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS

Wellendichtring (W A S FKM 80 BRAUN TLVU FNGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67073239
Rubix:30813
Hersteller:67073239
130X160X12 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 130X160X12 WAS NIF FKM 80 Wellendichtring WAS


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht154 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite12 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
26,44 exkl. MwSt.
/ Stück
31,47 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
26,44 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
22,38 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
22,37 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
18,94 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
17,90 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
16,01 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
15,01 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
13,27 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
12,38 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
11,50 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar