390X430X18 BAUMSL FKM 75 595 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX2 390,00 430,00 18,00 595
Rubix:2993141
Hersteller:49082658


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 390 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 430 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 390X430X18 BAUMSL FKM 75 595 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU7SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 390 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 430 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
755,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
898,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen