47X90X10 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:478472
Rubix:3226295
Hersteller:478472
47X90X10 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 47X90X10 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU3SLX2 Industry Pack


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser47 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
678,74 exkl. MwSt.
/ 60 Stück
807,70 inkl. MwSt.
Staffelpreise
60 bis 99 Stück
678,74 exkl. MwSt. / 60 Stück
100 bis 199 Stück
614,83 exkl. MwSt. / 60 Stück
200 bis 499 Stück
549,22 exkl. MwSt. / 60 Stück
500 und mehr
462,40 exkl. MwSt. / 60 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen