135X170X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU6SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413824
Rubix:30856
Hersteller:40413824
135X170X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU6SLX2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser135 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 135X170X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU6SLX2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser135 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
52,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,09 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
52,18 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
31,09 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
27,88 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
25,38 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
22,99 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
20,53 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen