170X200X15 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412677
Rubix:31027
Hersteller:40412677
170X200X15 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 170X200X15 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite15 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,58 exkl. MwSt.
/ Stück
178,00 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
149,58 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
149,57 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
89,12 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
79,90 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
72,73 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
65,88 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
58,85 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std