60X90X9 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2 Industry Pack
Simmerring
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:334323
Rubix:1062228
Hersteller:334323

Produktdetails : 60X90X9 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2 Industry Pack
Stärken
-sehr gute statische Dichtwirkung bei niedrigviskosen
oder gasförmigen Medien
Kompensation der Wärmeausdehnung z. B. bei Licht
Metallgehäuse, sehr gute Dichtwirkung bei
größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen
hohe chemische Beständigkeit
hohe Temperaturbeständigkeit
höchste Qualität
höchste Funktionssicherheit
längste Lebensdauer
oder gasförmigen Medien
Kompensation der Wärmeausdehnung z. B. bei Licht
Metallgehäuse, sehr gute Dichtwirkung bei
größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen
hohe chemische Beständigkeit
hohe Temperaturbeständigkeit
höchste Qualität
höchste Funktionssicherheit
längste Lebensdauer
Anwendungen
Industriegetriebe;Achsen (mit mäßiger Verschmutzung);Elektrowerkzeuge;Landwirtschaft;Baumaschinengetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
