60X85X8 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUM4SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413585
Rubix:2328414
Hersteller:40413585
60X85X8 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUM4SLX2
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60X85X8 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUM4SLX2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,13 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
78,69 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
66,13 exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
59,28 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
53,96 exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
48,88 exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
43,67 exkl. MwSt. / 5 Stück
500 und mehr
36,76 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen