Referenzen
SKF:30X52X7 HMSA10 V
Rubix:827296
Hersteller:514408
EAN:7316572032879

Produktdetails : 30X52X7 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
