Referenzen
SKF:26X47X7 HMS5 V
Rubix:827520
Hersteller:515430
EAN:7316572543658

Produktdetails : 26X47X7 HMS5 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 26 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
