80X125X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413132
Rubix:2328703
Hersteller:40413132


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 80X125X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std