95X125X13 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:455649
Rubix:2853602
Hersteller:455649


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 95X125X13 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.123,52 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
1.336,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort