180X210X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49354320
Rubix:31045
Hersteller:49354320


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 180X210X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std