G 25X32X4 (SKF) Dichtring SKF

Radial-Wellendichtringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:G 25X32X4
Rubix:311969
Hersteller:6562
EAN:7316570869811
G 25X32X4 (SKF) Dichtring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G 25X32X4 (SKF) Dichtring SKF


Radialwellendichtringe mit niedriger Querschnittshöhe sind für Anordnungen mit Nadellagern vorgesehen. Diese Berührungsdichtungen haben keine Zugfedern. Dichtungen der Ausführung G bestehen aus Gummi und haben eine Einzellippe. Dichtungen für Wellendurchmesser ab einschließlich 8 mm haben eine Stahlblecharmierung. Die Ummantelung aus Kautschuk bewirkt eine zuverlässige Abdichtung zwischen Dichtring und Gehäusebohrung und schützt den Dichtring beim Ein- und Ausbau.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)4x32x32 mm
Bruttogewicht2,3 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite4 mm
Werkstoffnbr
Zolltarifcode40169300
97,75 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
116,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen