220X250X15 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU7X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413749
Rubix:31115
Hersteller:40413749
220X250X15 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU7X7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 220X250X15 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU7X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
94,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,62 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
94,64 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
56,39 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
56,40 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
50,56 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
46,02 € exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
41,69 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen