155X190X13 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU6X2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:478580
Rubix:3225304
Hersteller:BAU6X2 155 X 190 X 13 X 12 72 NBR 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 155 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 155X190X13 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAU6X2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 155 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
407,01 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
484,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen