60X90X13 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
WAS Wellendichtring
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67204887
Rubix:141270
Hersteller:67204887


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : 60X90X13 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen