165X190X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 U6 SL

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411648
Rubix:31004
Hersteller:40411648
165X190X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 U6 SL

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser165 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 165X190X13 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1 U6 SL


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser165 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
68,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,82 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
68,76 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
40,97 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
36,73 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
33,44 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
30,29 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
27,06 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std