75X130X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413059
Rubix:30265
Hersteller:40413059
75X130X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 75X130X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU4SLX2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
100,03 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
119,04 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 9 Stück
100,03 € exkl. MwSt. / 5 Stück
10 bis 19 Stück
100,04 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
89,68 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
81,64 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
73,95 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
66,06 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 und mehr
55,61 € exkl. MwSt. / 5 Stück