32X42X7 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413554
Rubix:28596
Hersteller:40413554
32X42X7 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X42X7 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
10,21 exkl. MwSt.
/ Stück
12,15 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
10,21 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
6,08 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
5,45 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,96 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,50 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,02 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,38 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
2,90 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std