45X62X8 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412638
Rubix:29260
Hersteller:40412638
45X62X8 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45X62X8 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite8 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,59 exkl. MwSt.
/ Stück
41,17 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
34,59 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
34,60 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
20,62 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
18,49 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
16,83 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
15,24 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
13,62 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
11,46 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
9,83 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std