60X80X12 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD3 60,00 80,00 12,00 902
Rubix:1049513
Hersteller:40412362
60X80X12 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60X80X12 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Simmerring, Material 72 NBR 902

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
64,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
76,28 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
64,10 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
57,47 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
52,31 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
47,39 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
42,33 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
35,64 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
30,57 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen