170X200X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413823
Rubix:31025
Hersteller:40413823
170X200X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X2
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 170X200X15 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU7X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,77 exkl. MwSt.
/ Stück
73,50 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
61,77 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
61,76 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
36,80 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
33,00 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
30,04 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
27,21 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
24,30 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std