30X47X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412526
Rubix:28499
Hersteller:40412526
30X47X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30X47X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
33,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
39,99 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
33,60 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
30,12 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
27,42 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
24,84 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
22,19 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
18,68 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
16,02 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen