2900-180 (BAHCO) Aussensicherungsr.Zange 180mm
Außensicherungsringzange mit geraden Backen und Phosphatierung
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:2900-180
Rubix:1046138
EAN:7314150034512

Produktdetails : 2900-180 (BAHCO) Aussensicherungsr.Zange 180mm
Aussensicherungsr.Zange 180mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 176 g |
|---|---|
| Backenform | gerade |
| Backendurchmesser | 1,8 mm |
| Länge | 180 mm |
| Gewicht | 185 g |
| Kapazität max. Durchmesser | 60 mm |
| Min. Durchmesser | 19 mm |
| Max. Durchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,07 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
130,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen