Sicherungsring und Federring Seeger Orbis RA15K500-BLS, Innendurchmesser: 12.61 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 6799
Sicherungsscheiben RA DIN 6799
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:RA15K500-BLS
Rubix:519902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,61 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,7 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN6799 RA 15X1.5 1.4122 Sicherungsscheibe für Wellen
Die Sicherungsscheiben "RA" für Wellen sind die am häuftigsten verwendeten radialmontierbaren Seeger-Ringe. Dieser Typ umschließt die Nut mit drei Lappen. Der dieser Scheibe typisch große Anwednungsbereich beruht auf die rationalle Montagemöglichkeit in Kombination mit Stapelgerät und Greifer von Seeger.
DIN 6799 Sicherungsscheibe für Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,61 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,7 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 1,5 mm |
| Norm | din 6799 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
12,61 mm
Außendurchmesser
28,7 mm