9536240004 Sicherungsringzange außen gerade mit Feder A4
Sicherungsringzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:56220004, 9536240004
Rubix:1044413
Hersteller:9536240004
Produktdetails : 9536240004 Sicherungsringzange außen gerade mit Feder A4
Sicherungsringzange außengerade mit Feder A4 mm KNIPEX
Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe, gerade Ausführung: DIN 5254, Form A, gerade. Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen. Präzisionsausführung. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk mit innen liegender Öffnungsfeder, daher hochbelastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe, gerade Ausführung: DIN 5254, Form A, gerade. Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen. Präzisionsausführung. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk mit innen liegender Öffnungsfeder, daher hochbelastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

