8000 A 3 Montagezange für Außensicherungsringe, gerade, 40-100mm

Sicherungsringzange 8000 A2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8000 A 3
Rubix:1030979
Hersteller:6701620
EAN:4010886670163
8000 A 3 Montagezange für Außensicherungsringe, gerade, 40-100mm

Technische Zusammenfassung

Backenformgerade
Backendurchmesser2,3 mm
Länge230 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8000 A 3 Montagezange für Außensicherungsringe, gerade, 40-100mm


Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983, Ausführung nach DIN 5254 Form A, Gerade Backen, Mit Öffnungsfeder, Mit Klemmschutz, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

Stärken

• Erleichterte Handhabung durch integrierte Öffnungsfeder
• Reduziertes Risiko von Quetschverletzungen durch Klemmschutz
• Hohe Stabilität durch aufgelegtes Gelenk
• Hohe mechanische Belastbarkeit durch geschmiedeten Chrom-Vanadium-Spezialstahl

Anwendungen

Diese Zange ist für Montage- und Wartungsarbeiten geeignet, bei denen Außensicherungsringe auf Wellen montiert werden. Sie wird in der mechanischen Instandhaltung, bei der Montage von rotierenden Baugruppen sowie in Reparaturwerkstätten eingesetzt, für Montage-, Anpassungs- oder Austauscharbeiten an Bauteilen, die durch Sicherungsringe fixiert sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht310 g
Backenformgerade
Backendurchmesser2,3 mm
Länge230 mm
Gewicht310 g
Kapazität max. Durchmesser100 mm
Min. Durchmesser40 mm
Max. Durchmesser100 mm
Zolltarifcode82032000
20,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen