Zange für Sicherungsringe Stahlwille 65436003, Backenform: Gerade | Min. Durchmesser: 40 mm | Max. Durchmesser: 100 mm
Sicherungsringzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Stahlwille:65436003
Rubix:3013827
EAN:4018754037629



Produktdetails : STW-6543 6 003 Sicherungsringzange poliert J 3
Stärken
Gerade
Gesenkgeschmiedet
Präzisionspunkte
Gesenkgeschmiedet
Präzisionspunkte
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x54x225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 215 g |
| Backenform | gerade |
| Backendurchmesser | 2,3 mm |
| Länge | 225 mm |
| Gewicht | 215 g |
| Kapazität max. Durchmesser | 100 mm |
| Min. Durchmesser | 40 mm |
| Max. Durchmesser | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
