Zange für Sicherungsringe Facom 477.32, Backenform: Gerade | Min. Durchmesser: 85 mm | Max. Durchmesser: 200 mm
477-497-"Öffnungs"-Gestellklammern für externe Circlips ®
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:477.32
Rubix:3670864
EAN:3148511785058

Produktdetails : 477.32 Zangen fuer Sicherungsringe 85 - 200 mm
Die Modelle Facom 477.32 und 497.32 sind professionelle Zangen für das Montieren und Demontieren von Außen-Sicherungsringen. Dank ihres Rastmechanismus und der austauschbaren Spitzen bieten sie eine zuverlässige Lösung für Wartungsarbeiten sowie für Serienmontagen in industriellen Anwendungen.
Eigenschaften:
Beim Betätigen dieser Facom-Sicherungsringzange öffnen sich die Spitzen zum Einsetzen oder Entfernen von Außen-Sicherungsringen. Der integrierte Rastmechanismus hält den Sicherungsring mühelos in geöffneter Position und erleichtert so längere Arbeiten oder komplexe Montagevorgänge erheblich. Ein integrierter Entriegelungshebel sorgt für ein schnelles und kontrolliertes Lösen des Werkstücks. Das Sortiment umfasst zwei unterschiedliche Modelle: die Facom 477.32 mit um 40° abgewinkelten Spitzen sowie die Facom 497.32 mit geraden Spitzen. Die Spitzen sind austauschbar, wodurch sich die Lebensdauer der Zange deutlich verlängert. Der Stahlkörper bietet eine hohe Verformungsfestigkeit, während die verchromte Oberfläche wirksam vor Korrosion schützt. Die Griffe sind mit rotem PVC überzogen und gewährleisten einen hohen Bedienkomfort sowie eine sichere Handhabung.
Spezifikatonen:
• Gesamtlänge: 310 mm
• Arbeitsbereich: 85 bis 200 mm
• Spitzengröße: 3,2 mm
• Gewicht: 480 g
• Material: Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Spitzen: austauschbar
• Spitzentyp: gerade (497.32) oder 40° abgewinkelt (477.32)
• Griffbeschichtung: rotes PVC
• Mechanismus: Rastmechanismus mit Entriegelungshebel
• Funktion: Öffnung für Außen-Sicherungsringe
Normen:
Die Facom-Sicherungsringzange entspricht der Norm ASME B107.500 und erfüllt damit die geltenden Sicherheits- und Qualitätsanforderungen für Handzangen.
Eigenschaften:
Beim Betätigen dieser Facom-Sicherungsringzange öffnen sich die Spitzen zum Einsetzen oder Entfernen von Außen-Sicherungsringen. Der integrierte Rastmechanismus hält den Sicherungsring mühelos in geöffneter Position und erleichtert so längere Arbeiten oder komplexe Montagevorgänge erheblich. Ein integrierter Entriegelungshebel sorgt für ein schnelles und kontrolliertes Lösen des Werkstücks. Das Sortiment umfasst zwei unterschiedliche Modelle: die Facom 477.32 mit um 40° abgewinkelten Spitzen sowie die Facom 497.32 mit geraden Spitzen. Die Spitzen sind austauschbar, wodurch sich die Lebensdauer der Zange deutlich verlängert. Der Stahlkörper bietet eine hohe Verformungsfestigkeit, während die verchromte Oberfläche wirksam vor Korrosion schützt. Die Griffe sind mit rotem PVC überzogen und gewährleisten einen hohen Bedienkomfort sowie eine sichere Handhabung.
Spezifikatonen:
• Gesamtlänge: 310 mm
• Arbeitsbereich: 85 bis 200 mm
• Spitzengröße: 3,2 mm
• Gewicht: 480 g
• Material: Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Spitzen: austauschbar
• Spitzentyp: gerade (497.32) oder 40° abgewinkelt (477.32)
• Griffbeschichtung: rotes PVC
• Mechanismus: Rastmechanismus mit Entriegelungshebel
• Funktion: Öffnung für Außen-Sicherungsringe
Normen:
Die Facom-Sicherungsringzange entspricht der Norm ASME B107.500 und erfüllt damit die geltenden Sicherheits- und Qualitätsanforderungen für Handzangen.
Stärken
• Sicheres Halten des Sicherungsrings in geöffneter Position dank Rastmechanismus
• Schnelles und sicheres Entriegeln über integrierten Hebel
• Komfortable und langlebige PVC-Griffe
• Facom-Lebenslange Garantie mit Austausch bei Material- oder Herstellungsfehlern
• Schnelles und sicheres Entriegeln über integrierten Hebel
• Komfortable und langlebige PVC-Griffe
• Facom-Lebenslange Garantie mit Austausch bei Material- oder Herstellungsfehlern
Anwendungen
Die Facom-Sicherungsringzangen 477.32 und 497.32 werden zum Montieren und Demontieren von Außen-Sicherungsringen auf Wellen, Achsen oder Lagern eingesetzt. Sie sind besonders für Werkstatt-, Wartungs- und industrielle Produktionsumgebungen geeignet. Diese Modelle eignen sich optimal für mechanische Montagearbeiten, vorbeugende und corrective Instandhaltung sowie für Justierarbeiten in den Bereichen allgemeiner Maschinenbau, Automobilindustrie und industrielle Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 513 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 390x110x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 505 g |
| Backenform | gerade |
| Backendurchmesser | 3,2 mm |
| Länge | 310 mm |
| Gewicht | 480 g |
| Kapazität max. Durchmesser | 200 mm |
| Min. Durchmesser | 85 mm |
| Max. Durchmesser | 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage